PS216L3 Elektryczna piła ukośna

Nr art.: 4935471981
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
Pobór mocy 1 400 W
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica brzeszczotu piły 216 mm
Rodzaj produktu Piła poprzeczna i uciosowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935471981
EAN / GTIN 4058546298807
Numer producenta 4935471981
Numer L L01780 10
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Mocny silnik o mocy 1400 W, szybkie cięcia nawet w przypadku twardych materiałów
  • Zintegrowany laser linii cięcia i oświetlenie stanowiska pracy LED
  • Łatwa w obsłudze dźwignia regulacyjna
  • Kąt ukośny lewy/prawy: 50°
  • Zakres dostawy: 40-zębowy brzeszczot tarczowy