• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS216L3 Elektrisch Kapp-Und Gehrungssaege

Artikel-Nr.: 4935471981
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Leistungsaufnahme 1 400 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Sägeblatt 216 mm
Produktart Kapp- und Gehrungssäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935471981
EAN / GTIN 4058546298807
Herstellernummer 4935471981
L-Nummer L01780 10
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starker 1400W Motor, schnelle Schnitte auch durch hartnäckiges Material
  • Integrierter Schnittlinienlaser und LED Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Leicht bedienbarer Verstellhebel
  • Gehrungswinkel links/rechts: 50°
  • Lieferumfang: 40 Zahn-Sägeblatt