{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Seria | BEWS18-125BL | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Winkelschleifer; BEWS18-125BL-502C | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 11 000 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa |
| Numer artykułu | 4935464417 | |
| EAN / GTIN | 4058546223625 | |
| Numer producenta | 4935464417 | |
| Numer L | L01780 112 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |