{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Řada | BEWS18-125BL | |
| Označení výrobce | Akku-Winkelschleifer; BEWS18-125BL-502C | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr kotouče max. | 125 mm | |
| Otáčky 1. rychlostní stupeň max. | 11 000 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Druh produktu | úhlová bruska |
| Katalogové číslo | 4935464417 | |
| EAN / GTIN | 4058546223625 | |
| Číslo výrobce | 4935464417 | |
| L-číslo | L01780 112 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |