KH24IXE SDS+ Młotek kombinowany

Nr art.: 4935451553
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 800 W
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor szare; Pomarańczowy; czarny
Z funkcją udaru tak
Średnica maks., beton 24 mm
Rodzaj produktu Młot udarowy
Do materiału beton; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Plus
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935451553
EAN / GTIN 4002395144556
Numer producenta 4935451553
Numer L L01780 7
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Mocny silnik o mocy 800 W
  • Maks. Średnica wiercenia w betonie: 24 mm
  • Blokada obrotów do lekkich prac dłutujących
  • System szybkiej wymiany narzędzi FIXTEC
  • Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż
  • Elektronika z wyborem prędkości obrotowej i liczby uderzeń
  • Ogranicznik uderzeń do wiercenia w drewnie lub metalu
  • obroty prawe/lewe
  • Uchwyt z okładziną Softgrip
  • W zestawie z dodatkowym uchwytem, systemem szybkiej wymiany FIXTEC, ogranicznikiem głębokości wiercenia i przewodem zasilającym o długości 4 m.