{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 800 W | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; Portocaliu; negru | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Diametru max., beton | 24 mm | |
| Tip produs | Maşină rotopercutantă | |
| Recomandat pentru material | beton; lemn; oțel | |
| Execuția suportului de scule | SDS Plus | |
| Găurire/ teşire/ alezare | beton; lemn | |
| Caracteristici / echipament | Cu mâner suplimentar | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da |
| Cod articol | 4935451553 | |
| EAN / GTIN | 4002395144556 | |
| Număr producător | 4935451553 | |
| L-Număr | L01780 7 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |