Szlifierka taśmowa BBSE1100

Nr art.: 4935413530
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
Pobór mocy 1 100 W
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Powierzchnia szlifowania 14 000 mm
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Zwarta konstrukcja
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935413530
EAN / GTIN 4002395199037
Numer producenta 4935413530
Numer L L01780 2793
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Wydajny silnik o mocy 1100 W spełniający najwyższe wymagania
  • Wyjątkowo duża powierzchnia szlifowania o wymiarach 100 x 140 mm
  • Elektronika z wyborem prędkości taśmy dostosowanej do materiału szlifowanego
  • Precyzyjna regulacja prowadzenia taśmy
  • Zintegrowany system odsysania pyłu za pomocą turbiny i przyłącze do zewnętrznego systemu odsysania
  • Kompaktowa konstrukcja – idealna do szlifowania blisko krawędzi
  • Nadaje się do pracy stacjonarnej dla użytkowników