BBSE1100 PÁSOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4935413530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 1 100 W
Zásobování energií Síťový provoz
Brusná plocha 14 000 mm
Typ odsávání Externí
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; Kompaktní konstrukce
Druh produktu Pásová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4935413530
EAN / GTIN 4002395199037
Číslo výrobce 4935413530
L-číslo L01780 2793
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Popis:

  • Výkonný 1 100W motor pro nejvyšší nároky
  • Extra velká brusná plocha 100 x 140 mm
  • Elektronika s předvolbou rychlosti pásu pro broušení podle materiálu
  • Přesné nastavení vedení pásu
  • Integrované odsávání prachu pomocí turbíny a připojení externího odsávacího systému
  • Kompaktní konstrukce - ideální pro broušení blízko okraje
  • Vhodné pro stacionární provoz