M18FMT-0 Akumulatorowe narzędzie wielofu

Nr art.: 4933498065
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
Numer artykułu 4933498065
EAN / GTIN 4058546512255
Numer producenta 4933498065
Numer L L01870 118238
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wielofunkcyjne narzędzie akumulatorowe z silnikiem POWERSTATE™, wspomagane przez oscylacyjny ruch 2,1 w lewo/w prawo, idealnie nadaje się do profesjonalnych zastosowań, np. w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych, z prędkością obrotową od 10 000 do 20 000 min-1.
  • Nadaje się do różnych wymagających zastosowań, np. cięcia pęknięć w twardym drewnie i drewnie z gwoździami.
  • 10 ustawień prędkości z łagodnym rozruchem
  • Bez narzędziowy system szybkiej wymiany FIXTEC™ i uniwersalny adapter do akcesoriów konkurencyjnych
  • 180 diod LED oświetlających obszar roboczy
  • Platforma FUEL™ została stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Technologia ta zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™. Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Kąt oscylacji w lewo/w prawo: 2,1 stopnia
  • Napięcie: 18V

W dostawie:

No batteries included, no charger included, in box, 1x oscillating OPEN-LOK wooden blade, 1 x sanding plate, 1x sandpaper with 60 grit, 1x 80 sandpaper, 2x 120 sandpaper and 1x 240 sandpaper