M18FMT-0 Akumulátorové multifunkční nářadí

Artiklové číslo: 4933498065
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
Katalogové číslo 4933498065
EAN / GTIN 4058546512255
Číslo výrobce 4933498065
L-číslo L01870 118238
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Akumulátorový multitool s motorem POWERSTATE™, který je podporován sekvencí oscilujících pohybů 2,1 vlevo/vpravo, optimálně vhodný pro profesionální použití, např. ve dřevě, kovu a plastu s rychlostmi od 10 000 do 20 000 min-1
  • Vhodné pro celou řadu náročných aplikací, jako jsou řezání trhlin přes tvrdé dřevo a dřevo s hřebíky
  • 10 nastavení rychlosti s měkkým startem
  • Beznástrojový systém FIXTEC™ pro rychlou výměnu a univerzální adaptér pro konkurenční příslušenství
  • 180 LED osvětlení pracovní plochy
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele. Technologie poskytuje nejvyšší výkon a kombinuje tři klíčové komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™. Díky optimálnímu přizpůsobení těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s maximální možnou životností
  • 100 % systémově kompatibilní s programem výrobků MILWAUKEE®-M18™.

Charakteristika:

  • Úhel oscilace vlevo/vpravo: 2,1 stupňů
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí dodávky žádné baterie, není součástí dodávky nabíječka, v krabici, 1x kyvný OTEVŘENÝ dřevěný nůž LOK, 1 x brusná deska, 1x brusný papír se zrnitostí 60, 1x 80 brusný papír, 2x 120 brusný papír a 1x 240 brusný papír

Vhodné produkty