{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów |
0 szt.
|
|
| Rodzaj akumulatora |
Litowo-jonowe (Li-Ion)
|
|
| Napięcie akumulatorów |
12 V
|
|
| Seria |
FUEL
|
|
| Oznaczenie producenta |
M12FCN18GS-0X
|
|
| Opakowanie |
Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie akumulatorowe
|
|
| Masa |
2,1 kg
|
|
| Pojemność magazynka |
110 szt.
|
|
| Min. długość gwoździ |
16 mm
|
|
| Maks. długość gwoździ |
38 mm
|
|
| Średnica gwoździ |
1,2 mm
|
|
| Typ gwoździ |
Gwóźdź z łbem spęcznionym
|
|
| Rodzaj produktu |
Gwoździarki
|
| Numer artykułu | 4933493354 | |
| EAN / GTIN | 4058546482251 | |
| Numer producenta | 4933493354 | |
| Numer L | L01870 118399 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |