Popis:
Pohon v priamych klincoch hrúbky 18 s sklonom 0 stupňov v dĺžkach 16 mm - 38 mm Suchý zámok zabraňuje zakopnutiu zariadenia, keď už v zásobníku nie sú žiadne nechty Beznástrojový prístup na odstránenie zovretých klincov Malá pracovná kontaktná konzola umožňuje užívateľovi snímať a drezovať nechty pod experimentálnym uhlom Malá hlava na nechty pre čistý povrch Rýchle a beznástrojové nastavenie hĺbky vloženia Až 450 klincov na jedno nabitie akumulátor s batériou M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akumulátor Až 110 klincov v zásobníku pre maximum produktivita Žiadne plynové kazety a žiadne čistenie, navrhnuté pre dlhá životnosť a spoľahlivosť pre najnáročnejších používateľov s veľmi malou údržbou DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. ELEKTROMOTOR MILWAUKEE® POWERSTATE™, elektronická inteligencia REDLITHIUM™ akumulátor a REDLINK PLUS™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a odolnosť Flexibilný systém batérií: Kompatibilný so všetkými batériami MILWAUKEE® M12™
Charakteristika:
- Obsah: Žiadne batérie zahrnuté v obsah dodávky, žiadne nabíjačka zahrnuté v obsah dodávky, HD box, spona na opasok
- Akumulátor: Li-ion
- Počet dodávaných batérií: 0
- Dodáva sa v.: HD box
- hmotnosť s akumulátor: 2.1 (M12 B2) EPTA KG
- Kapacita zásobníka - klince: 110
- Uhly zásobníka: 0 stupňov
- Priemer klinca: 1,2 mm
- Dĺžka nechtov: 16 - 38 mm
- Napätie: 12 V
Rozsah dodávky:
Žiadne batérie zahrnuté v obsah dodávky, žiadne nabíjačka zahrnuté v obsah dodávky, HD box, spona na opasok