M18SAL2-502B Akumulatorowa lampa robocza

Nr art.: 4933492903
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933492903
EAN / GTIN 4058546477745
Numer producenta 4933492903
Numer L L00800 5106
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • TRUEVIEW™ – wysokowydajne oświetlenie
  • Dwanaście wysokowydajnych diod LED zapewnia do 2800 lumenów przy wysokiej wydajności świetlnej.
  • Odporna na uderzenia, regulowana głowica reflektora z wytrzymałą szybą z poliwęglanu, obracana w pionie o 230° i w poziomie o 240°.
  • Pałąk ochronny zabezpiecza głowicę i obiektyw podczas składania lampy w celu przechowywania lub transportu.
  • Wysuwany maszt o długości od 1,10 m do ponad 2,20 m, służący do oświetlania obszarów roboczych z góry bez rzucania cienia.
  • IP54 – ochrona przed pyłem i rozpryskami wody
  • Kompaktowa powierzchnia podstawy z niskim punktem ciężkości i odpornymi na uderzenia, wzmocnionymi nylonowymi nóżkami chroniącymi przed niekorzystnymi warunkami panującymi na placu budowy.
  • Uchwyty w dwóch pozycjach ułatwiające przenoszenie jedną ręką: W stanie ściśniętym ciężar jest równomiernie rozłożony.
  • IP54: odporny na wodę i kurz
  • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii — miga, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Maks. lumen: 2800
  • do wytaczania precyzyjnego: M18™

W dostawie:

2 x M18 B5 battery packs, M12-18 C, tool bag