M18SAL2-502B BATTERY TORCH LIGHT

N.º do artigo: 4933492903
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4933492903
EAN/GTIN 4058546477745
Número do fabricante 4933492903
Número L L00800 5106
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • TRUEVIEW™ iluminación altamente eficiente
  • Doce led de alta potencia ofrecen hasta 2800 lúmenes con una alta salida de luz
  • Cabezal de radiador ajustable y resistente a los impactos con disco de policarbonato de alta resistencia, giratorio vertical por 230 y giratorio horizontal por 240
  • El brida de protección asegura la cabeza y el objetivo cuando el iluminación se pliega hacia abajo para almacenamiento o transporte
  • Mástil extensible que va de 1,10 m a más de 2,20 m para iluminar las áreas de trabajo desde arriba sin sombras
  • IP54 - A prueba de polvo y salpicaduras
  • Tamaño compacto con un centro de gravedad bajo y pies de nylon reforzados resistentes a los golpes para proteger contra condiciones adversas en el sitio de construcción
  • Lleve las manijas en dos posiciones para un fácil transporte con una mano: El peso se distribuye uniformemente cuando se comprime
  • IP54: Resistente al agua y al polvo
  • Indicador de batería baja - parpadea cuando el nivel de batería es bajo
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™.

Característica:

  • Max. Lúmenes: 2800
  • Sistema: M18™

Material fornecido:

2 paquetes de baterías M18 B5, M12-18 C, bolsa para herramientas

Produtos adequados