M12BLPRS-202 Akumulatorowe nożyce do win

Nr art.: 4933480115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933480115
EAN / GTIN 4058546404000
Numer producenta 4933480115
Numer L L00800 5116
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wydajność cięcia gałęzi o średnicy do 32 mm
  • Technologia śledzenia spustu, która umożliwia ruch ostrza zgodny z ruchem spustu, aby poprawić kontrolę podczas użytkowania.
  • Nie wymaga żadnego ręcznego wysiłku, co jest szczególnie praktyczne w przypadku dłuższych zastosowań.
  • Panel wyboru trybu pracy umożliwia zablokowanie ostrzy na połowie ich pojemności wynoszącej 16 mm, co pozwala uzyskać większą prędkość cięcia.
  • Wydajność ponad 1000 cięć w materiale o grubości 1,25 cm przy użyciu akumulatora M12 B2.
  • W zestawie pasek na nadgarstek i punkt mocowania paska na nadgarstek dla lepszej obsługi urządzenia
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Materiał ostrza: Steel SK5
  • Dostarczane w: w kartonie
  • Maksymalna wydajność cięcia [pełna]: 32 mm
  • Maksymalna wydajność cięcia [połowa]: 16 mm
  • Wybór mody: Tak
  • Napięcie: 12V
  • Masa: 1,3 kg
  • Śledzenie wyzwalaczy: Tak
Zakres dostawy: 2 zestawy akumulatorów M12 B2, ładowarka C12 C, w kartonie

W dostawie:

2 x M12 B2 battery packs, C12 C charger, in box