M12BLPRS-202 Akumulátorové nůžky na větve

Artiklové číslo: 4933480115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933480115
EAN / GTIN 4058546404000
Číslo výrobce 4933480115
L-číslo L00800 5116
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkon pro řezání větví o průměru až 32 mm
  • Technologie sledování spouště, která umožňuje, aby pohyb nože sledoval pohyb spouště pro lepší kontrolu během používání
  • Není třeba vynaložit ruční sílu, což je obzvláště praktické při delších aplikacích
  • Panel pro volbu režimu poskytuje možnost zablokovat nože na poloviční výkon 16 mm, což umožňuje vyšší rychlost řezání
  • Výkon pro více než 1. 000 řezů v materiálu o tloušťce 1,25 cm s jedním akumulátorem M12 B2
  • Součástí je pásek na zápěstí a bod pro upevnění pásku na zápěstí pro lepší manipulaci s nářadím
  • 100 % systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M12™

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Materiál čepele: SK5 Ocel
  • Dodává se v: v krabici
  • Max. řezný výkon [plný]: 32 mm
  • Max. kapacita řezání [poloviční]: 16 mm
  • Volba režimu: Ano
  • Napětí: 12 V
  • Hmotnost: 1.3 kg
  • Sledování spouště: Ano
Rozsah dodávky: 2 x akumulátory M12 B2, nabíječka C12 C, v krabici

Rozsah dodávky:

2 x akumulátorové sady M12 B2, nabíječka C12 C, v kartonové krabici