L4SL550-301 Latarka USB z akumulatorem

Nr art.: 4933478869
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933478869
EAN / GTIN 4058546361518
Numer producenta 4933478869
Numer L L00800 3323
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Oświetlenie TRUEVIEW™ o wysokiej rozdzielczości, zapewniające jasność do 550 lumenów
  • Latarka typu 4 w 1 posiada 4 tryby pracy, które umożliwiają precyzyjne ustawienie wiązki światła, zapewniając pełną kontrolę nad mocą i intensywnością światła w każdej pozycji.
  • Klasa ochrony IP52 zapewniająca wodoodporność i pyłoszczelność oraz odporność na upadki z wysokości do 2 m
  • Mocowanie magnetyczne do użytkowania bez użycia rąk i mocowanie hakowe do bezpiecznego przechowywania
  • Zakres dostawy: Przewód USB
  • Do 5 godzin pracy z akumulatorem REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah
  • Obrót głowicy oświetleniowej o 220° w pionie z opcją pojedynczego lub podwójnego oświetlenia dla oświetlenia kierunkowego
  • Ładuj akumulator REDLITHIUM™ USB wygodnie wewnątrz urządzenia za pomocą przewodu USB USB-C podłączonego do źródła zasilania USB lub gniazdka elektrycznego (wtyczka nie jest w zakresie dostawy).

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x L4 B3
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Dostarczone: Blister
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,30 (L4 B3)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Przewód USB

W dostawie:

1 x L4 B3 battery pack, USB cable, blister pack