L4SL550-301 USB-Akku-Stableuchte

Cikkszám: 4933478869
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478869
EAN / GTIN 4058546361518
Gyártó száma 4933478869
L-szám L00800 3323
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • TRUEVIEW™ nagyfelbontású megvilágítás akár 550 lumen fényerővel
  • A 4 az 1-ben pálcás lámpa 4 üzemmódú kiválasztással rendelkezik a pontos világítás fókuszálásához, amely lehetővé teszi a fénysugár teljesítményének és intenzitásának teljes körű szabályozását bármely pozícióban
  • IP52 minősítés a víz- és porállóságért, valamint a 2 méteres magasságból történő leejtésállóságért
  • Mágneses rögzítés a kéz nélküli használathoz és kampós rögzítés a biztonságos tároláshoz
  • Kiszerelés: USB-kábellel
  • Még 5 óra üzemidő a REDLITHIUM™ USB 3. 0 Ah akkumulátor
  • 220° függőleges fényfej elforgathatósága egy- vagy kétfényű opcióval az irányított megvilágításhoz
  • Kényelmesen töltheti a REDLITHIUM™ USB akkumulátort belsőleg USB-C kábellel USB áramforrásról vagy konnektorból (a csatlakozó nem tartozék)

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 1 x L4 B3
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Tartozék: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Tartozék: Blisterben
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,30 (L4 B3)
  • Mellékelt töltő: USB kábel

Tartalom:

1 x L4 B3 akkumulátorcsomag, USB-kábel, buborékfólia

Megfelelő termékek