M18FPS55-552P FUEL™ akumulatorowa piła z

Nr art.: 4933478778
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933478778
EAN / GTIN 4058546360603
Numer producenta 4933478778
Numer L L00800 3864
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Regulacja głębokości ma dwie skale, jedną dla szyny i jedną dla bez szyny.
  • Można ją łatwo ustawić za pomocą jednego przycisku.
  • Regulacja nachylenia ma ograniczniki przy 22,5°, 45° i 48°.
  • Ona też ma -1 za cięcie.
  • Prosty system wymiany ostrza blokuje przełącznik i brzeszczot w odpowiedniej pozycji podczas wymiany ostrza.
  • Piła zanurzeniowa M18 FUEL™ zapewnia wydajność cięcia z taką samą prędkością jak odpowiednia piła tarczowa zasilana sieciowo — z możliwością cięcia 45 metrów sklejki o grubości 18 mm przy jednym naładowaniu akumulatora 5,5 Ah.
  • Regulacja głębokości posiada dwie skale (na szynie/bez szyny)
  • Można je łatwo regulować za pomocą jednego przycisku.
  • Wyjątkowo płaska osłona ochronna umożliwia cięcie równo z powierzchnią ściany, zachowując odległość zaledwie 12 mm od ściany.
  • Skuteczne odsysanie pyłu w połączeniu z zewnętrznym systemem odsysania (kompatybilnym z DEK26)
  • Funkcja wstępnego nacinania umożliwia cięcie wsteczne o 1 mm, aby zminimalizować odpryski w materiałach laminowanych.
  • Regulacja nachylenia ma ograniczniki przy 22,5°, 45° i 48°.
  • Ponadto istnieje ustawienie -1 dla przycinania.
  • Piła posiada okienko z boku, które umożliwia widoczność podczas cięcia, gdy przednia część ostrza musi być widoczna, a także sprężynowy klin rozdzielający.
  • Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę brzeszczotu
  • Wysuwany klin rozdzielający zapewnia, że klin rozdzielający pozostaje na swoim miejscu nawet podczas cięć zanurzeniowych.
  • Zmienna prędkość obrotowa od 2500 obr./min do 5600 obr./min
  • DNA naszej platformy FUEL™ definiuje równowagę technologii bezprzewodowych.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, technologia Redlithium™ oraz elektronika Redlink Plus™ zapewniają doskonałą wydajność, czas pracy i trwałość.
  • Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 HB5.5
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • system akumulatorów: M18
  • Średnica otworu [mm]: 20
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Skrzynka narzędziowa PACKOUT™ xl
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 4,9 (M18 HB5.5)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 2500-5600
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 59 mm
  • Średnica brzeszczotu [mm]: 165
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

2 x M18 HB5.5 battery packs, M12-18 FC charger, PACKOUT™ case xl