Sierra de inmersión sin cable de combustible M18FPS55-552P

Número de artículo: 4933478778
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933478778
EAN / GTIN 4058546360603
Número del fabricante 4933478778
Número L L00800 3864
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La sierra de incisión M18 FUEL™ proporciona la suficiente potencia para cortar a la misma velocidad que una sierra circular de cable equivalente, con la capacidad de cortar 45 metros de madera contrachapada de 10mm con una carga de batería de 5.5Ah El ajuste de la profundidad tiene dos escalas, una con carril guía y otra sin
  • Se puede ajustar fácilmente pulsando un botón El protector lateral de la hoja plano hace que la hoja encuentre a solo 12mm del borde exterior, permitiendo cortar muy cerca de la pared Esta sierra también ha sido diseñada para una óptima aspiración del polvo en el lugar de trabajo, gracias al protector cerrado
  • Es compatible con el sistema DEK26 y también se suministra con una bolsa para el polvo El tope de incisión permite realizar un destalonado de 1mm que minimiza las astillas en los materiales laminados El ajuste del bisel tiene topes a 22,5°, 45° y 48°
  • También tiene una posición a -1° para realizar destalonados La sierra también tiene un visor de línea de corte en el lateral para aquellos cortes en los que se necesita ver la parte delantera de la hoja contra el material y también una cuchilla divisoria con resorte El sistema de cambio fácil de la cuchilla bloquea el interruptor y la cuchilla en posición mientras se cambia la cuchilla La cuchilla divisoria con resorte permite que la cuchilla permanezca en su posición incluso cuando se realizan cortes de incisión Velocidad variable de 2.500rpm a 6.500rpm El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 HB5,5
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Diámetro de perforación [mm]: 20
  • Por tecnología: Combustible
  • Suministrado: PACKOUT™ xl caja de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4,9 (M18 HB5.5)
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Velocidad en vacío [min_1]: 2500 - 5600
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 59 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 165
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

2 baterías M18 HB5.5, cargador M12-18 FC, maletín PACKOUT™ XL