• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

M18FH-0X Akumulatorowy młotek kombinowan

Nr art.: 4933478500
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Liczba uderzeń, min. 0 min-1
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Prędkość obrotowa, maks. 1 330 min-1
Liczba uderzeń, maks. 4 800 min-1
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor szare; czerwony; czarny
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 2,5 J
Średnica maks., beton 26 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 28 mm
Rodzaj produktu Młot udarowy
Prędkość obrotowa 1
Do materiału beton; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Plus
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 12,9 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 4,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933478500
EAN / GTIN 4058546346935
Numer producenta 4933478500
Numer L L00800 2365
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Szybkie wiercenie dzięki idealnej równowadze między prędkością wiercenia, liczbą uderzeń na minutę i odpowiednią mocą
  • Wydajny mechanizm udarowy zapewnia energię 2,5 dżula przy niskim poziomie wibracji wynoszącym 12,9 m/s².
  • Wytrzymała metalowa obudowa przekładni – zapewniająca długą żywotność
  • 4 tryby pracy: Wiertarka udarowa, tylko młotek, tylko wiertarka i Variolock dla maksymalnej wszechstronności
  • Opatentowany mechanizm bezpieczeństwa AUTOSTOP™ oraz złączka zabezpieczająca gwarantują bezpieczne stosowanie młotka w każdym materiale.
  • Wierci otwory o wymiarach do 125 x 10 x 50 mm przy użyciu akumulatora M18™-High Output™ 5,5 Ah.
  • Specjalny system odsysania zapewniający doskonałe zarządzanie pyłem i czyste środowisko pracy (dostępny oddzielnie): M18 FCDDEXL i M18 FDDEXL)
  • M18 FUEL™ został opracowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
  • Technologia zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE®, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • System narzędzi High Output™ przenosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom, zapewniając zwiększoną wydajność i dłuższy czas pracy.
  • Narzędzia te zostały opracowane w celu maksymalnego wykorzystania możliwości akumulatorów High Output™.

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Charakterystyka akumulatora: M18
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Rodzaj technologii: Paliwo
  • Średnica wiercenia w betonie: 26
  • Średnica wiercenia dla drewna: 28
  • Średnica wiercenia dla stali: 13
  • Według technologii: Paliwo
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1330
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga [kg]: 3,2
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5.5)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 4,3
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-1330
  • Maks. Średnica wiercenia w betonie [mm]: 26
  • Maks. Średnica wiercenia w drewnie [mm]: 28
  • Maks. Średnica wiercenia w stali [mm]: 13
  • maks. Energia pojedynczego uderzenia: 2,5
  • Maks. Liczba uderzeń [min_1]: 0-4800
  • wersja produktu: M18 FH-0X
  • Energia uderzenia [EPTA] [J]: 2,5
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: Uchwyt, ogranicznik głębokości

W dostawie:

No batteries included, No charger included, HD box, Handle, Depth stop