M18FH-0X AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933478500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Otáčky, min. 0 min-1
Počet rázů min. 0 min-1
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Otáčky, max. 1 330 min-1
Počet rázů max. 4 800 min-1
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva šedá; červená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Energie úderu 2,5 J
Průměr max., beton 26 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 28 mm
Druh produktu Vrtací kladivo
Otáčky 1
Vhodné pro materiál beton; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů SDS Plus
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 12,9 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 4,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478500
EAN / GTIN 4058546346935
Číslo výrobce 4933478500
L-číslo L00800 2365
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonné vrtání
  • Bezpečné kladivo s technologií AUTOSTOP
  • Nízké vibrace
  • Rychlé vrtání díky dokonalé rovnováze mezi rychlostí vrtání, počtem úderů za minutu a správným výkonem
  • Výkonný kladivový mechanismus poskytuje 2,5 joulu při nízkých vibracích 12,9 m/s
  • Robustní kovová skříň převodovky - pro dlouhou životnost
  • 4 režimy provozu: vrtání s příklepem, pouze příklep, pouze vrtání a Variolock pro maximální všestrannost
  • Patentovaný bezpečnostní mechanismus AUTOSTOP a bezpečnostní spojka zaručují bezpečné použití kladiva v jakémkoli materiálu
  • Vyvrtá až 125 otvorů 10x50 mm s jednou baterií M18-HIGH OUTPUT 5,5 Ah
  • Speciální odsávací systém pro vynikající odvádění prachu a čisté pracovní prostředí (prodává se samostatně: M18 FCDDEXL a M18 FDDEXL)
  • M18 FUEL je určen pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři hlavní stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE, baterii REDLITHIUM a elektroniku REDLINK PLUS
  • Optimálním sladěním těchto tří technologií MILWAUKEE dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • Systém nářadí HIGH OUTPUT posouvá technologie M18 FUEL na novou úroveň a nabízí vyšší výkon a delší dobu provozu
  • Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo spolupráci s akumulátory HIGH OUTPUT

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Žádná baterie není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Typ baterie: M18
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: Palivová
  • Průměr vrtání do betonu: 26
  • Průměr vrtání do dřeva: 28
  • Průměr vrtání do oceli: 13
  • Podle technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 1330
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost [kg]: 3,2
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5,5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 4,3
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 26
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 28
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 2,5
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 0 - 4800
  • Varianta výrobku: M18 FH-0X
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 2,5
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Rukojeť, hloubkový doraz

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí dodávky, Nabíječka není součástí dodávky, HD Box, rukojeť, doraz hloubky