{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Pojemność akumulatora | 12 Ah | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 650 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | M18 FCSSM-0; M18FCSSM-0 | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Złącze | WIFI | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 14 kg |
| Numer artykułu | 4933478408 | |
| EAN / GTIN | 4058546345990 | |
| Numer producenta | 4933478408 | |
| Numer L | L01870 116888 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |