M18FCSSM-0 FUEL™ Masina de desfundat cu acumulatori

Cod articol.: 4933478408
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Capacitate acumulator 12 Ah
Turaţie, max. 650 min-1
Denumirea producătorului M18 FCSSM-0; M18FCSSM-0
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Turaţie 1
Model constructiv motor Motor fără perii
Interfaţă WIFI
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă
Utilizare tipică Heavy Duty
Greutate totală 14 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933478408
EAN / GTIN 4058546345990
Număr producător 4933478408
L-Număr L01870 116888
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Ușor pentru a fi transportat ușor pe mai multe rânduri de scări sau pe distanțe lungi
  • Design compact pentru a lucra în spații înguste
  • Tambur complet închis pentru o muncă curată
  • Prima mașină compactă de spiralat piese din lume pe o platformă de 18V care poate folosi atât spirale de 16 mm, cât și de 22 mm de la MILWAUKEE™ și de la alți producători, elimină toate pericolele de electrocutare cu care se confruntă astăzi utilizatorii cu uneltele lor cu cablu
  • Greutate redusă de 14 kg, inclusiv 18® 12,0 Ah, astfel încât unealta poate fi transportată confortabil pe mai multe rânduri de scări sau pe distanțe mai mari
  • Pute fi utilizată în țevi cu diametrul de la 32 mm la 160 mm până la o adâncime de 46 m
  • Butoi complet închis pentru lucrul curat pentru spirale de 16 mm și 22 mm
  • Dimensiuni extrem de compacte ale produsului pentru lucrul în spații înguste
  • Tehnologii exclusive MILWAUKEE™: Motorul fără perii POWERSTATE®, bateriile REDLITHIUM®, sistemul electronic REDLINK PLUS® pentru performanțe puternice, durată de viață lungă și durabilitate ridicată și ONE-KEY® - oferă performanțe remarcabile, timp de funcționare, durabilitate și gestionare completă a uneltei pe șantier
  • Compatibilitate 100% cu linia de produse MILWAUKEE™-M18®
  • Spirale și accesorii vândute separat

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 0
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Viteză fără sarcină: 650
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 14. 0 (M18 HB12)
  • Greutate cu acumulator: 14,0
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 650
  • Varianta produsului: M18 FCSSM-0
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 1x curea de umăr, 1x furtun de ghidare de 22 mm (4m)

Livrare:

Bateriile nu sunt incluse în livrare, încărcătorul nu este inclus în livrare, în cutie, 1x curea de umăr, 1x furtun de ghidare de 22 mm (4 m)