M18ONEBLHPT-302C TH-Zestaw akumulatorowy

Nr art.: 4933478307
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 3 Ah
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933478307
EAN / GTIN 4058546344986
Numer producenta 4933478307
Numer L L00800 2526
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Kompaktowy silnik bezszczotkowy w narzędziach zaciskowych FORCE LOGIC™ zapewnia szybkie połączenia i długi czas pracy.
  • Wskaźnik zaciskania akumulatorowego FORCE LOGIC™ zapewnia wizualne potwierdzenie jakości połączenia.
  • Obsługa jedną ręką umożliwiająca pracę nawet w trudno dostępnych miejscach
  • ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security oferuje również możliwość wyświetlenia między innymi ostatniej znanej lokalizacji urządzenia.
  • Zapisuje każde naciśnięcie
  • Technologia ONE-KEY™ wspiera tworzenie raportów.
  • FORCE LOGIC™ Trwała niezawodność: Brak ograniczeń dotyczących cykli prasowania w ramach 3-letniej częstotliwości konserwacji
  • Umożliwia prasowanie systemów z rur metalowych o średnicy do 108 mm i rur kompozytowych o średnicy do 110 mm.
  • Uniwersalne mocowanie szczęk zaciskowych do popularnych na rynku szczęk zaciskowych
  • Funkcja Auto-Cycle zapewnia, że podczas każdego połączenia zaciskowego wykonywany jest pełny cykl zaciskania.
  • Komunikacja między akumulatorem a narzędziem: Proces prasowania nie zostanie uruchomiony, aby zapobiec niepełnemu prasowaniu w przypadku słabo naładowanego akumulatora.
  • Sprawdzenie akumulatora przed procesem prasowania gwarantuje, że poziom naładowania jest wystarczający dla każdego procesu prasowania.
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora przez system REDLINK™ sprawia, że czas pracy urządzenia jest zoptymalizowany, a żywotność akumulatora jest długa.
  • Elastyczny system akumulatorów: Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 HB3
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 3,0
  • system akumulatorów: M18
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 2,9
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • wersja produktu: M18 ONEBLHPT-302C TH-zestaw
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: 3 x TH szczęka (16/20/32 mm)

W dostawie:

2 x M18 HB3 battery packs, M12-18 FC charger, transport case, 3 x TH jaws (16/20/32 mm)