M18ONEBLHPT-302C TH-SET lisovací nástroj

Artiklové číslo: 4933478307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu krimpovací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478307
EAN / GTIN 4058546344986
Číslo výrobce 4933478307
L-číslo L00800 2526
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Technologie ONE-KEY®
  • Obsluha jednou rukou
  • Indikátor stisku baterie FORCE LOGIC®
  • Kompaktní bezkartáčový motor v krimpovacím nářadí FORCE LOGIC® zajišťuje rychlé spojení a dlouhou dobu chodu
  • Indikátor stisku baterie FORCE LOGIC® vizuálně potvrzuje kvalitní spojení
  • Obsluha jednou rukou pro práci v těžko přístupných místech
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security vám také umožňuje, mimo jiné zobrazit poslední známou polohu nástroje
  • Ukládá se každé stisknutí
  • Technologie ONE-KEY® podporuje generování hlášení
  • Komunikace systému mezi nástrojem a baterií
  • Lisovací proces se spustí teprve tehdy, když je k dispozici dostatečná kapacita baterie pro celý proces lisování
  • Umožňuje lisovat systémy až 108 mm kovových trubek a 110 mm kompozitních trubek
  • Univerzální zásobník lisovacích čelistí pro lisovací čelisti na trhu
  • Baterie REDLINK® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro dlouhou životnost a odolnost
  • Ukazatel stavu nabití baterie a integrované LED světlo
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 HB3
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 3,0
  • Systém baterie: M18
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Fuel
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,9
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Varianta výrobku: M18 ONEBLHPT-302C TH-SET
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 3 x TH čelisti (16/20/32 mm)

Rozsah dodávky:

2 x akumulátorové sady M18 HB3, nabíječka M12-18 FC, přepravní kufr, 3 x čelisti TH (16/20/32 mm)