{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Pojemność akumulatora | 3 Ah | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Zasięg maksymalny | 100 m | |
| Zakres niwelowania, Samoniwelowanie | 4 stopni | |
| Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Laser krzyżowy | |
| Klasa lasera | Klasa 2 | |
| Wersja | Z odbiornikiem | |
| Właściwości | Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu | |
| Masa całkowita | 900 g |
| Numer artykułu | 4933478099 | |
| EAN / GTIN | 4058546340322 | |
| Numer producenta | 4933478099 | |
| Numer L | L00800 5084 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |