Description:
- Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™USB offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
- Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 30m (50m avec une cellule de réception)
- La batterie rechargeable et amovible REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah offre une autonomie de plus de 8 heures pour travailler toute une journée
- 1 batterie REDLITHIUM™ USB 3.0 a une durée de vie qui équivaut jusqu'à 6000 piles alcalines
- Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4˝ et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
- Le support permet également la rotation du laser à 360 °, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide
- Socle amovible inclus pour voir le point d'aplomb lorsqu'il est placé sur le sol ou sur un rail
- Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP 54, le laser est résistant à l'eau, aux débris et peut résister à des chutes jusqu'à 1m
- Chargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB pendant l'utilisation avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur
- L'indicateur de batterie sur le laser permet une vérification rapide de la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB
- Socle amovible et support de fixation trackclip inclus
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : 1 x L4 B3
- Batterie : Li-ion
- Système de batterie : REDLITHIUM™ USB
- Nombre de piles/accumulateurs : 1
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- Livré : Mallette de transport
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.90 (L4 B3)
- Poids avec pack de batteries : 0.90
- Chargeur fourni : câble USB et fiche secteur
- Variante produit : L4 CLLP-301C
- Tension [V] : 4
- Equipement standard : support
Livraison:
1 x batterie L4 B3, câble USB et prise secteur, mallette de transport, support, clip