MXFDR255TV Magnetyczny stojak wiertarski

Nr art.: 4933472247
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933472247
EAN / GTIN 4058546338930
Numer producenta 4933472247
Numer L L00800 3853
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Regulowana wysokość, izolowana rączka napędowa i łatwo dostępna regulacja głębokości zapewniają wygodną obsługę jedną ręką.
  • Uniwersalne szybkozłącze pasujące do wszystkich urządzeń do wiercenia rdzeniowego z szyjką mocującą 60 mm
  • Zestaw do montażu zbiornika na wodę bez użycia narzędzi, kompatybilny z 15-litrowym zbiornikiem na wodę z systemu M18™ SWITCH TANK™.
  • Z bardzo długą kolumną do wiercenia otworów o średnicy do ⌀ 250 mm
  • Może być stosowany z pompą próżniową na gładkich i równych powierzchniach.
  • Wskaźnik kąta wiercenia na płycie podstawowej – regulowany w zakresie od 0° do 45°
  • Regulowane bloki ślizgowe
  • Lekka i trwała konstrukcja aluminiowa
  • Zestaw mocujący do kotwic opadających (4932399731) w zestawie

Cecha szcz.:

  • Charakterystyka akumulatora: MX FUEL
  • system akumulatorów: MX FUEL
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 13,2
  • wersja produktu: MXF DR255TV
  • wyposażenie standardowe: Zestaw mocujący do betonu (4932399731), gumowa uszczelka próżniowa, klucz 17 x 19, klucz sześciokątny 6 mm, klucz sześciokątny 8 mm, uniwersalne szybkozłącze silnika 60 mm

W dostawie:

Concrete mounting kit (4932399731), vacuum rubber seal, 17 x 19 wrench, 6 mm hexagon socket wrench, 8 mm hexagon socket wrench, universal 60 mm motor quick coupling