MXFDR255TV MAGNETICKÝ STOJAN pro vrtačku

Artiklové číslo: 4933472247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933472247
EAN / GTIN 4058546338930
Číslo výrobce 4933472247
L-číslo L00800 3853
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výškově nastavitelná, izolovaná rukojeť pohonu a snadno dosažitelné nastavení hloubky pro pohodlné ovládání jednou rukou
  • Univerzální rychloupínací kování pro všechny jádrové vrtací soupravy s upínacím hrdlem 60 mm
  • Nástavec na nádrž na vodu, který lze instalovat bez použití nářadí, kompatibilní s 15litrovou nádrží na vodu ze systému M18 SWITCH TANK
  • S extra dlouhým sloupem pro vrtání otvorů až do 250 mm
  • Lze použít s vývěvou na hladké a rovné povrchy
  • Ukazatel úhlu vrtání na základní desce - variabilně nastavitelný od 0° do 45°
  • Nastavitelné posuvné bloky
  • Lehká a odolná hliníková konstrukce
  • Upevňovací sada pro vhozovou kotvu (4932399731) je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Složení akumulátoru: MX FUEL
  • Systém akumulátoru: MX FUEL
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 13. 2
  • Varianta výrobku: MXF DR255TV
  • Standardní výbava: upevňovací sada do betonu (4932399731), vakuové gumové těsnění, klíč 17 x 19, šestihranná klíč 6 mm, šestihranná klíč 8 mm, univerzální rychlospojka motoru 60 mm

Rozsah dodávky:

Sada pro upevnění do betonu (4932399731), vakuové gumové těsnění, klíč 17 x 19, šestihranný klíč 6 mm, šestihranný klíč 8 mm, univerzální rychlospojka motoru 60 mm