M18ONEFHIWF1DS-0C 1″ Akumulatorowa wkręt

Nr art.: 4933472071
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Moment obrotowy, min. 0 Nm
Prędkość obrotowa, min. 600 min-1
Liczba uderzeń, min. 750 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks. 2 576 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 1 200 min-1
Liczba uderzeń, maks. 1 440 min-1
prędkość obrotowa, maks., 1 1 200 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 2 576 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 1 440 min-1
Oznaczenie producenta M18ONEFHIWF1DS-0C
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czerwony; czarny
Maks. rozmiar śruby M42
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Maks. moment zrywający 2 711 Nm
Rozmiar 1
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 4
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Złącze OneKey
Cechy szczególne / wyposażenie Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 11,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933472071
EAN / GTIN 4058546324674
Numer producenta 4933472071
Numer L L00800 1565
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wydajna wkrętarka udarowa akumulatorowa M18 FUEL™ z pierścieniem sprężynującym zapewnia moment dokręcania do 2576 Nm i zastępuje urządzenia przewodowe, spalinowe i pneumatyczne.
  • Akumulatorowa wkrętarka udarowa 1˝ zapewnia moment odkręcania do 2711 Nm i umożliwia odkręcanie śrub do M42.
  • DRIVE CONTROL umożliwia szybką zmianę między 4 stopniami przełączania z różnymi ustawieniami prędkości obrotowej i momentu obrotowego, zapewniając dużą różnorodność zastosowań.
  • Zintegrowana kontrola liczby obrotów zwiększa możliwość uzyskania stałych wyników momentu obrotowego przy wybranym ustawieniu maszyny.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze.
  • ONE-KEY™ oferuje dodatkowo zdalnie sterowaną blokadę narzędzia.
  • Kontrola narzędzi umożliwia precyzyjne dostosowanie narzędzia do danego zastosowania.
  • Trzy diody LED zapewniają optymalne oświetlenie obszaru roboczego.
  • System High Output™ przenosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom wydajności.
  • Większa wydajność i czas pracy zapewniające bezkompromisową gotowość do pracy narzędzi akumulatorowych w zastosowaniach mobilnych
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 11,1 (M18 HB12)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 11,1
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 600/ 700/ 900/ 1200
  • Maks. Moment obrotowy [Nm]: 1180/ 1254/ 1966/ 2576
  • maks. Średnica śruby: 42
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1. Korytarz): 600
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (2. Korytarz): 700
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (3. Korytarz): 900
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (4. Korytarz): 1200
  • Maks. średnica śruby: M42
  • min. liczba uderzeń: 750
  • wersja produktu: M18 ONEFHIWF1DS-0C
  • Liczba uderzeń [min_1]: 750/ 930/ 1200/ 1440
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: uchwyt boczny

W dostawie:

No batteries included, No charger included, Carrying case, Side handle