{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min. | 0 Nm | |
| Otáčky, min. | 600 min-1 | |
| Počet rázů min. | 750 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Krouticí moment max. | 2 576 Nm | |
| Otáčky, max. | 1 200 min-1 | |
| Počet rázů max. | 1 440 min-1 | |
| Označení výrobce | M18ONEFHIWF1DS-0C | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| Velikost šroubů max. | M42 | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Odlamovací moment max. | 2 711 Nm | |
| Velikost | 1 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 4 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Rozhraní | OneKey | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 11,1 kg |
| Katalogové číslo | 4933472071 | |
| EAN / GTIN | 4058546324674 | |
| Číslo výrobce | 4933472071 | |
| L-číslo | L00800 1565 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |