{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie akumulatorów | 4 V | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Technika pomiarowa | analogowy; cyfrowy | |
| Długość | 1 200 mm | |
| Z magnesem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czerwony | |
| Liczba libelek poziomych | 1; 1 | |
| Liczba libelek pionowych | 2; 2 | |
| Wykonanie powierzchni pomiarowej | Pryzmatycznie | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Granica błędu | 0,029 stopni | |
| Zakres pomiarowy | 360 stopni | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | poziomnica |
| Numer artykułu | 4933471979 | |
| EAN / GTIN | 4058546298784 | |
| Numer producenta | 4933471979 | |
| Numer L | L00800 3784 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |