Nivelă digitală cu bulă de aer 120 cm

Cod articol.: 4933471979
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiunea acumulatorului 4 V
Nuanță, roşu Roșu semnal
Clasă de protecție IP IP65
Tehnică de măsurare analog; digital
Lungime 1.200 mm
Cu magnet nein
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu
Număr de fiole orizontale 1; 1
Număr de fiole verticale 2; 2
Execuţie suprafaţă măsurare Prismatic
Materialul carcasei aluminiu
Eroare de toleranţă 0,029 grad
Domeniu de măsurare 360 grad
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 4933471979
EAN / GTIN 4058546298784
Număr producător 4933471979
L-Număr L00800 3784
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Alimentat de o baterie REDLITHIUM® de 4 V
  • Afișajul dinamic afișează o reprezentare grafică pe măsură ce se apropie de valoarea țintă
  • Modul automat: afișajul digital se adaptează automat la condițiile de lumină ambientală
  • Tehnologia de măsurare PINPOINT permite diferite niveluri de informații: numeric, grafic, color și sonor pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Modul PIN permite utilizatorului să seteze un unghi de referință în interiorul unui interval de 360 de grade pentru a lua și a transfera o măsurătoare unghiulară
  • Alimentat de o baterie REDLITHIUM® de 4 V care poate fi încărcată cu un cablu micro USB
  • Precizie de până la 2x mai mare
  • Meniu de configurare rapidă pentru selectarea rapidă a unității de măsură, sensibilității, toleranței, puterii și limbii
  • Toleranța poate fi ajustată la fină, standard și grosieră
  • Clasificarea de protecție interioară IP65
  • Precizia de măsurare este de 0,03° la 0° și 90° și 0,10° de la 1° la 89°
  • Opțiune de agățare metalică de lungă durată pentru o depozitare ușoară

Caracteristică:

  • Sistem de baterii: REDLITHIUM™ USB
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Digital Level 120cm