M18FNCS18GS-0X Akumulatorowa zszywarka

Nr art.: 4933471942
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Wersja Zszywacz akumulatorowy
Maksymalna głębokość osadzania 38 mm
Masa 2,8 kg
Rodzaj produktu Zszywacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933471942
EAN / GTIN 4058546298418
Numer producenta 4933471942
Numer L L00800 745
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Mocna zszywarka o mocy pozwalającej na zatłaczanie zszywek równo z powierzchnią twardego drewna
  • Szybka sekwencja strzałów dzięki technologii „Ready-to-Fire˝
  • Nie wymaga kartuszy z gazem i prawie nie wymaga konserwacji, opracowany dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie niezawodność i trwałość.
  • Różne nasadki zapewniające idealne wyniki w różnych zastosowaniach
  • Zapobieganie wystrzeleniu z pustego magazynka
  • Nadaje się do zszywek o długości od 9,5 mm do 38 mm
  • Do 1200 zszywek na akumulator REDLITHIUM™ o pojemności 2,0 Ah
  • Oświetlenie LED obszaru roboczego
  • M18 FUEL™ został opracowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
  • Technologia zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE®, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 2,8
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • wersja produktu: M18 FNCS18GS-0X
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

No batteries included, No charger included, HD Box