M18FNCS18GS-0X AKU sponkovačka

Artiklové číslo: 4933471942
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Provedení Akumulátorový sponkovač
Maximální hloubka zarážení sponek 38 mm
Hmotnost 2,8 kg
Druh produktu Sponkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933471942
EAN / GTIN 4058546298418
Číslo výrobce 4933471942
L-číslo L00800 745
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Přesný hrot pro přesné umístění sponek a práci ve stísněných prostorech
  • Beznástrojové nastavení hloubky pro sponky různých délek a typů materiálů
  • Uložení vyměnitelných hrotů na jednotce
  • Silná sponkovačka s výkonem pro zapuštění sponek do tvrdého dřeva
  • Rychlé vypalování díky technologii ˝Ready-to-Fire˝
  • Nepotřebujete žádné plynové kartuše a vyžaduje jen malou údržbu, Navrženo pro náročné uživatele, kteří oceňují spolehlivost a odolnost
  • Různé nástavce pro ideální výsledky při různých aplikacích
  • Připojení proti suchému výstřelu při prázdném zásobníku
  • Vhodné pro sponky o délce od 9,5 mm do 38 mm
  • Na jeden akumulátor REDLITHIUM® s kapacitou 2,0 Ah lze sešít až 1200 sponek
  • LED osvětlení pracovní plochy
  • 3 exkluzivní technologie Milwaukee™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM®EN a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: Žádná baterie není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,8
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Varianta výrobku: M18 FNCS18GS-0X
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Bez baterií, Bez nabíječky, HD Box