K2628H Elektryczny młot wyburzeniowy

Nr art.: 4933471685
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
zasilanie energią Mains-powered
Rodzaj produktu Chisel mallet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933471685
EAN / GTIN 4058546295844
Numer producenta 4933471685
Numer L L00800 427
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Młot wyburzeniowy zapewnia energię uderzenia wynoszącą 64 dżule, co pozwala mu sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom.
  • Dzięki systemowi MILWAUKEE® AVS z silnikiem i napędem umieszczonymi w obudowie, maksymalny czas ekspozycji jest znacznie krótszy niż dzienny limit.
  • Dodatkowy trzeci uchwyt zapewniający większy komfort podczas przenoszenia między dwoma miejscami pracy
  • 1200 uderzeń na minutę zapewnia maksymalną skuteczność
  • Silnik bezszczotkowy zapewnia wyjątkowo długi czas pracy między częstotliwościami konserwacji.
  • Kabel o długości 10 m dla obszaru roboczego o powierzchni 314 m²
  • Gniazdo HEX 28 mm
  • Dostępny osobno wózek z 4 schowkami na dłuta i prowadnicą kabla ułatwia transport młota wyburzeniowego na placu budowy.

Cecha szcz.:

  • Według technologii: Bezszczotkowy
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 25,7
  • Pobór mocy [W]: 2400
  • maks. Energia pojedynczego uderzenia: 64
  • wersja produktu: K 2628 H
  • Energia uderzenia [EPTA] [J]: 64

W dostawie:

in carton