• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

K2628h martello da demolizione elettrico

Codice art.: 4933471685
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Martello a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933471685
EAN / GTIN 4058546295844
Codice del produttore 4933471685
Numero-L L00800 427
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Energia del colpo 64 J, per la applicazioni più gravose
  • Innovativo sistema AVS per lavorare avvertendo minori vibrazioni
  • Maniglia per il trasporto per massima maneggevolezza e controllo durante il trasporto
  • 1200 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
  • Motore brushless per minima manutenzione
  • Cavo lungo 10 m consente per utilizzo in un'area fino a 314 m²
  • Attacco 28 mm Hex
  • Disponibile separatamente: carrello per il trasporto dotato di alloggiamento per 4 scalpelli e cavo (4933459794)

Proprietà:

  • Tecnologia: Brushless
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 25,7
  • Potenza assorbita [W]: 2400
  • Energia massima di impatto singolo: 64
  • Variante di prodotto: K 2628 H
  • Energia di impatto [EPTA] [J]: 64

Fornitura:

Nel cartone