M12FIR38LR-0 Akumulatorowa wkrętarka z g

Nr art.: 4933471500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
prędkość obrotowa, maks., 1 200 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 75 Nm
Oznaczenie producenta M12FIR38LR-0
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Rozmiar 3/8
Rodzaj produktu Wkrętarka
Długość całkowita 363 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED
Masa całkowita 1,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933471500
EAN / GTIN 4058546293994
Numer producenta 4933471500
Numer L L00800 369
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Dzięki momentowi obrotowemu do 75 Nm i prędkości obrotowej 200 min⁻¹ ta grzechotka jest idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań mechanicznych.
  • Dzięki technologii FUEL™ i wysokiej jakości komponentom profesjonalni użytkownicy mogą liczyć na jeszcze większą trwałość.
  • Wydłużona szyjka grzechotki o długości 81 mm dla jeszcze łatwiejszej pracy w ciasnych przestrzeniach
  • Metalowy przełącznik gazu zapewniający łatwą i kontrolowaną obsługę
  • Uchwyt z miękką nakładką zapewniającą lepszą przyczepność
  • Oświetlenie LED i wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • Elektronika REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną, cyfrową ochronę przed przeciążeniem maszyny i akumulatora oraz utrzymuje stałą wydajność pod obciążeniem.
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami.
  • W zestawie z adapterem 1/4˝
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 200
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,4
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Długość [mm]: 363
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-200
  • Maks. Moment obrotowy [Nm]: 75
  • wersja produktu: M12 FIR38LR-0
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: Adapter ¼˝

W dostawie:

No batteries included, No charger included, in cardboard box