M12FIR38LR-0 ȘURUBELNIȚĂ CU CLICHET CU ACUMULATOR

Cod articol.: 4933471500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Turație min. 0 min-1
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Cuplu max. 75 Nm
Turaţie, max. 200 min-1
Denumirea producătorului M12FIR38LR-0
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Dimensiuni 3/8
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 363 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu lumină LED
Greutate totală 1,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933471500
EAN / GTIN 4058546293994
Număr producător 4933471500
L-Număr L00800 369
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Gât de clichet prelungit cu lungimea de 82 mm
  • Interuptor de blocare
  • Iluminare cu LED
  • Cu un cuplu de până la 75 Nm și 200 min-11, acest clichet este o soluție ideală pentru diverse aplicații mecanice
  • Grație la FUEL®-
  • tehnologie și componente de înaltă calitate, utilizatorului profesionist i se oferă o durabilitate și mai bună
  • Gât de clichet extins de 81 mm lungime pentru o muncă și mai ușoară în spații restrânse
  • Interuptor de accelerație metalic pentru o utilizare ușoară, funcționare controlată
  • Mâner cu mâner moale pentru o aderență sporită
  • Iluminare cu LED și indicator de încărcare a bateriei
  • Electronica RELINK PLUS® oferă protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii atât pentru mașină, cât și pentru baterie, menținând puterea constantă în sarcină
  • Bateria RELDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață și durabilitate mai mare decât modelele anterioare
  • Furnizat cu adaptor 1/4
  • Compatibil 100% cu linia de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • RPM la ralanti: 200
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 4 (M12 B2)
  • Greutate cu acumulator: 1,4
  • Cărcător inclus: Nu este inclus nici un încărcător
  • Cadou disponibil: Nu
  • Lungime [mm]: 363
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 200
  • Viteza max. Cuplu de torsiune [Nm]: 75
  • Varianta produsului: M12 FIR38LR-0
  • Tensiune [V]: 12
  • Echipament standard: ¼˝-Adaptor

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie.