{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min. | 0 min-1 | |
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 6 Ah | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | szare; czerwony; czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 64 J | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | beton; drewno; stal | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 5,17 m/s2 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Złącze | Bluetooth®; OneKey | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 29,6 kg |
| Numer artykułu | 4933464877 | |
| EAN / GTIN | 4058546228224 | |
| Numer producenta | 4933464877 | |
| Numer L | L00800 3628 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |