MXFDH2528H-602 MX AKUMULÁTOROVÉ BOURACÍ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933464877
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Otáčky, min. 0 min-1
Počet rázů min. 0 min-1
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 6 Ah
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva šedá; červená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Energie úderu 64 J
Průměr max., ocel 13 mm
Druh produktu Vrtací kladivo
Otáčky 1
Vhodné pro materiál beton; dřevo; ocel
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 5,17 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Rozhraní Bluetooth®; OneKey
Zvláštní znaky/vybavení S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 29,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933464877
EAN / GTIN 4058546228224
Číslo výrobce 4933464877
L-číslo L00800 3628
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadné použití díky napájení z baterie, bez kabelu nebo benzínu
  • Nízká úroveň vibrací díky pouzdru oddělenému od nárazového mechanismu
  • Přední rukojeť pro snadnou přepravu
  • První 28mm šestihranné akumulátorové bourací kladivo, které nabízí srovnatelný výkon jako benzínové, kabelové nebo stlačený vzduch
  • Kladivo poskytuje 64 joulů energie úderu pro nejnáročnější demoliční práce
  • Pouzdro oddělené od úderového mechanismu s antivibrační technologií umožňuje uživateli pracovat po celý den
  • Nízká úroveň vibrací 5,17 m/s umožňuje nepřetržitou činnost po dobu více než 7 hodin
  • Rychlý úběr materiálu při 1300 úderech za minutu - maximální produktivita ve všech aplikacích
  • Na jedno nabití baterie MXF XC406 odstraníte 2 tuny betonu nebo rozbijete 12 m (20 cm hluboký a 30 cm široký) výkop
  • Životnost srovnatelná s nářadím s kabelem a snadný servis díky vestavěnému indikátoru servisu, který každých 40 hodin upozorní na nutnost doplnění maziva
  • Na základě silných stránek technologie FUEL dosahuje MX FUEL nové úrovně výkonu baterie
  • Stroje této výkonnostní třídy jsou určeny k použití při úkolech, které byly dříve doménou benzínového nářadí nebo nářadí na stlačený vzduch
  • Nová technologie baterií umožňuje pracovat v oblastech, kde to dříve bylo možné jen v omezené míře nebo s velkým úsilím
  • Stroje na platformě MX FUEL nabízejí veškeré pohodlí bateriové technologie a redukce
  • ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí
  • ONE-KEY nabízí také dálkový zámek nářadí
  • Samostatně dostupný vozík MXF DHT s úložným prostorem až pro 4 sekáče, nabíječkou a baterií a držákem napínacího popruhu pro lepší přepravitelnost
  • Dodává se s 1 x 28 mm šestihranným sekáčem (4932459774), 1 x 28 mm šestihranným plochým sekáčem (4932459775)

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x MXF XC406
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 6. 0
  • Systém baterií: MX FUEL
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Fuel
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 29,6 (MXF XC406)
  • Hmotnost s akumulátorem: 29. 6
  • Obsah balení: 1 X 28 MM špičatý sekáč (4932459774), 1 X 28 MM plochý sekáč (4932459775)
  • Přiložená nabíječka: MXF C
  • max. Energie jednotlivého úderu: 64
  • Varianta výrobku: MXF DH2528H-602
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 64
  • Standardní výbava: 1 x 28 mm šestihranný špičatý sekáč (4932459774), 1 x 28 mm šestihranný plochý sekáč (4932459775)

Rozsah dodávky:

2 x akumulátorové sady MXF XC406, nabíječka MXF C, v kartonové krabici, 1 x 28mm šestihranný špičatý sekáč (4932459774), 1 x 28mm šestihranný plochý sekáč (4932459775)