M18BLPD2-502X Akumulatorowa wiertarka ud

Nr art.: 4933464517
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
Czas ładowania na akumulator 0,98 h
Oznaczenie producenta M18BLPD2-502X
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Z funkcją udaru tak
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 76 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Długość całkowita 180 mm
Do materiału Mur; drewno; kamień; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 2,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933464517
EAN / GTIN 4058546224622
Numer producenta 4933464517
Numer L L00800 248
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nowo opracowany silnik bezszczotkowy zapewnia o 40% większy moment obrotowy niż poprzedni model – do 82 Nm.
  • Kompaktowa konstrukcja o długości zaledwie 180 mm
  • Ulepszony metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm, ułatwiający wymianę końcówek i zapewniający ich mocne trzymanie
  • Elektronika REDLINK™ – zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia długą żywotność
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami.
  • Zoptymalizowane ustawienie prędkości dla lepszego wiercenia i wkręcania
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie miejsca pracy LED
  • S klipsem na pasek
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 B5
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 5,0
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Średnica wiercenia dla drewna: 76
  • Średnica wiercenia dla stali: 13
  • Uchwyt wiertarski_zakres mocowania [mm]: 13
  • Według technologii: Bezszczotkowy
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 2,1
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 59
  • Maks. Średnica wiercenia w drewnie [mm]: 76
  • Maks. Średnica wiercenia w stali [mm]: 13
  • maks. Rozpiętość uchwytu wiertarskiego: 13
  • Maks. Moment obrotowy [Nm]: 82
  • Maks. Liczba uderzeń [min_1]: 0-28,800
  • wersja produktu: M18 BLPD2-502X
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: Klips na pasek, dodatkowy uchwyt

W dostawie:

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion battery, quick charger M12-18 FC, HD Box, belt clip, side handle