M18BLPD2-502X AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Artiklové číslo: 4933464517
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 0,98 h
Označení výrobce M18BLPD2-502X
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 76 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Celková délka 180 mm
Vhodné pro materiál Zdivo; dřevo; kámen; ocel
Provedení upínače nástrojů s rychlovýměnným sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 2,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933464517
EAN / GTIN 4058546224622
Číslo výrobce 4933464517
L-číslo L00800 248
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní rozměr: Délka pouze 180 mm
  • 13mm kovové rychloupínací sklíčidlo
  • LED osvětlení
  • Nově vyvinutý bezkartáčový motor umožňuje o 40 % vyšší točivý moment než u předchozího modelu - až 82 Nm
  • Kompaktní konstrukce s délkou pouze 180 mm
  • Vylepšený 13-ti
  • mm kovové rychloupínací sklíčidlo pro snadnou výměnu bitů a jejich pevné uchycení
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM™ nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • Optimalizované nastavení otáček pro lepší vrtání a utahování
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED pracovní světlo
  • S klipem na opasek
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5. 0
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 76
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Rozpětí sklíčidla vrtáku [mm]: 13
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,1
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 76
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. rozpětí sklíčidla: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 82
  • Max. Počet zdvihů [min_1]: 0 - 28 800
  • Varianta výrobku: M18 BLPD2-502X
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní vybavení: klip na opasek, přídavná rukojeť

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC, HD Box, klip na opasek, boční rukojeť