M12FPDX-0 Akumulatorowa wiertarka udarow

Nr art.: 4933464135
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 12 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Oznaczenie producenta M12FPDX-0
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czerwony; czarny
Z funkcją udaru tak
Rozmiar 1/4
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 35 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Długość całkowita 138 mm
Do materiału Mur; drewno; kamień; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt; z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933464135
EAN / GTIN 4058546220808
Numer producenta 4933464135
Numer L L00800 349
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa z akumulatorem i 6-w-1 rozwiązaniem do wkręcania, zapewniającym najwyższą elastyczność
  • Zdejmowany system uchwytu wiertarskiego z 3 nasadkami zapewniający najwyższą elastyczność
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia moment obrotowy 44 Nm.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną, cyfrową ochronę przed przeciążeniem maszyny i akumulatora oraz utrzymuje stałą wydajność pod obciążeniem.
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i długą żywotność.
  • Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm, nasadka do śrub kątowych HEX 1/4˝ lub nasadka mimośrodowa HEX 1/4˝
  • Niezwykle poręczny dzięki gniazdu sześciokątnemu HEX 1/4˝ pod uchwytem wiertarskim: tylko 138 mm długości bez uchwytu wiertarskiego
  • Metalowa przekładnia planetarna zapewniająca długą żywotność
  • Oświetlenie LED obszaru roboczego
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Średnica wiercenia dla drewna: 35
  • Średnica wiercenia dla stali: 13
  • Uchwyt wiertarski_zakres mocowania [mm]: 13
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,2
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Maks. Średnica wiercenia w drewnie [mm]: 35
  • Maks. Średnica wiercenia w stali [mm]: 13
  • maks. Rozpiętość uchwytu wiertarskiego: 13
  • Maks. Moment obrotowy [Nm]: 44
  • Maks. Liczba uderzeń [min_1]: 0-25,500
  • wersja produktu: M12 FPDX-0
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm

W dostawie:

13mm Keyless Chuck