AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA M12FPDX-0

Artiklové číslo: 4933464135
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 12 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Označení výrobce M12FPDX-0
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Velikost 1/4
Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 35 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Celková délka 138 mm
Vhodné pro materiál Zdivo; dřevo; kámen; ocel
Provedení upínače nástrojů šestihran; s rychlovýměnným sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933464135
EAN / GTIN 4058546220808
Číslo výrobce 4933464135
L-číslo L00800 349
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Excentrický nástavec pro práci blízko okraje
  • Šikmý šroubovací nástavec pro práci v úzkých místech
  • 13 mm sklíčidlo
  • Baterií napájená kompaktní příklepová vrtačka s řešením šroubů 6 v 1 pro maximální flexibilitu
  • Systém odnímatelného sklíčidla se 3 nástavci pro maximální flexibilitu
  • Brushless POWERSTATE® motor poskytuje krouticí moment 44 Nm
  • REDLINK PLUS® elektronika poskytuje pokročilé, digitální ochrana proti přetížení stroje i akumulátoru a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro dlouhou životnost a odolnost
  • 13 mm rychloupínací sklíčidlo, 1/4 šestihranný kovový pravoúhlý šroubový nástavec nebo 1/4 šestihranný kovový excentrický nástavec
  • Výjimečně praktický díky 1/4 šestihrannému držáku pod sklíčidlem vrtačky: délka pouze 138 mm bez sklíčidla
  • Kovová planetová převodovka pro dlouhou životnost
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 35
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Rozsah sklíčidla_vrtáku [mm]: 13
  • Dodávaná technologie: Palivová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,2
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 35
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. rozpětí sklíčidla: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 44
  • Max. Počet zdvihů [min_1]: 0 - 25 500
  • Varianta výrobku: M12 FPDX-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 13mm rychloupínací sklíčidlo

Rozsah dodávky:

13mm bezklíčové sklíčidlo