AGV17-125XC Szlifierka kątowa

Nr art.: 4933449850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 750 W
Oznaczenie producenta AGV17-125XC
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica otworu ściernicy 14 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. głębokość cięcia 33 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Gwint przyłączający M14
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933449850
EAN / GTIN 4002395247295
Numer producenta 4933449850
Numer L L00820 143
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Odporny na kurz silnik ProTector o mocy 1750 W zapewniający długą żywotność
  • Elektronika stała
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem
  • Elektronika z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
  • Przeciwdziałanie nielegalnym prowizjom
  • Nakrętka mocująca FIXTEC™ i blokada wrzeciona umożliwiająca wymianę tarczy bez użycia narzędzi
  • Szybkie przestawianie osłony zabezpieczającej
  • Dodatkowy uchwyt AVS
  • Kabel sieciowy 4 m
  • Pokrywy obudowy ułatwiające wymianę szczotek węglowych

Cecha szcz.:

  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000
  • Średnica tarczy: 125
  • Średnica wrzeciona: 14
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 2,8
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 11,000
  • Pobór mocy [W]: 1750
  • maks. Głębokość cięcia: 33
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 33
  • wersja produktu: AGV 17-125 XC
  • Średnica tarczy [mm]: 125
  • gwint wrzeciona: M 14

W dostawie:

Mains cable 4 m, protective bonnet, additional handle, FIXTEC clamping nut.