Meuleuse angulaire AGV17-125XC

Réf.: 4933449850
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933449850
EAN / GTIN 4002395247295
Réf. fabricant 4933449850
Article hors catalogue L00820 143

Description

Description:

  • Moteur PROTECTOR avec blindage résine Époxy résistant aux débris abrasifs du meulage
  • Poignée additionnelle AVS
  • Electronique
  • Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
  • Moteur protector bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
  • Débrayage de séurité et gâchette dms avec antidémarrage après coupure
  • Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
  • Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque
  • Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS
  • Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC, sans meule
  • Protection contre les surcharges
  • Protection renforcée contre les poussières

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 11000
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.8
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 11,000
  • Puissance absorbée [W] : 1750
  • profondeur max. de coupe : 33
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
  • Variante de produit : AGV 17-125 XC
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M 14

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire, écrou de serrage FIXTEC.

Produits adaptés

Accessoires