M18BMT-421C Akumulatorowe narzędzie wiel

Nr art.: 4933446210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Czas ładowania na akumulator 1,33 h
Oznaczenie producenta M18BMT-421C Akku-Multitool
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kąt wychylenia 3,4 stopni
Masa 1,7 kg
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933446210
EAN / GTIN 4002395004911
Numer producenta 4933446210
Numer L L00800 125
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Profesjonalne narzędzie wielofunkcyjne 18 V do cięcia, piłowania i szlifowania
  • Elektronika REDLINK™ – ochrona przed przeciążeniem zapewniająca długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni
  • Narzędzie wielofunkcyjne z ruchem oscylacyjnym (3,4°), idealnie nadające się do zastosowań profesjonalnych, np.
  • w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych przy prędkościach obrotowych od 12000 do 18000 min⁻¹
  • Bez narzędziowy system szybkiej wymiany FIXTEC™ i uniwersalny adapter do akcesoriów konkurencyjnych
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami.
  • Ogranicznik głębokości
  • Przyłącze do zewnętrznego systemu odsysania podczas prac szlifierskich
  • Oświetlenie LED obszaru roboczego
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™
  • Zakres dostawy: Adapter do standardowych akcesoriów dostępnych na rynku, ostrze do pił zanurzeniowych, talerz szlifierski, 5 x papier ścierny, zakres dostawy Pełna wersja dodatkowo: Adapter do zewnętrznego systemu odsysania, ogranicznik głębokości, osłona ochronna

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M18 B4
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,7
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 C
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 80
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 12,000-18,000
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 18000
  • min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 12000
  • wersja produktu: M18 BMT-421C
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: 1 x 18 V/4,0 Ah + 1 x 18 V/2,0 Ah czerwony akumulator litowo-jonowy, ładowarka M12-18C, adapter do standardowych akcesoriów, brzeszczot do pił zanurzeniowych, tarcza szlifierska, 5 x papier ścierny, adapter do zewnętrznego systemu odsysania, ogranicznik głębokości, osłona ochronna do wymiany narzędzi, walizka transportowa

W dostawie:

1 x 18 V/4.0 Ah + 1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion battery, M12-18C charger, adapter for standard accessories, plunge cut saw blade, sanding disc, 5 x sandpaper, adapter for external extraction system, depth stop, protective cover for tool change, carrying case.