• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Multitool per batterie M18BMT-421C.

Codice art.: 4933446210
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 1
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Oscillatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933446210
EAN / GTIN 4002395004911
Codice del produttore 4933446210
Numero-L L00800 125
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
  • Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
  • 12 impostazioni di velocità (12.000-18.000 orbite/min) e 3.4° gradi di oscillazione consentono una lavorazione veloce e precisa in diversi materiali come metallo, legno e plastica
  • Compatibile con gli accessori della concorrenza grazie all'apposto adattatore
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC™, adattatore universale in dotazione
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M18 B4
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
  • Sistema di alimentazione: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Per tecnologia: spazzolato
  • Fornito: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 1,7
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di carica della batteria: 80
  • Velocità a vuoto [min_1]: 12.000 - 18.000
  • Velocità massima a vuoto: 18000
  • Velocità min. Velocità a vuoto: 12000
  • Variante del prodotto: M18 BMT-421C
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 1 batteria agli ioni di litio rossi da 18 V/4,0 Ah + 1 batteria agli ioni di litio rossi da 18 V/2,0 Ah, caricabatterie M12-18C, adattatore per accessori disponibili in commercio, lama per taglio a tuffo, disco di levigatura, 5 fogli di carta vetrata, adattatore per sistema di aspirazione esterno, arresto di profondità, coperchio di protezione per il cambio utensile, valigetta di trasporto

Fornitura:

1 x 18 V / 4,0 Ah + 1 x 18 V / 2,0 Ah batteria Li-Ion rossa, caricabatterie M12-18C, adattatore per accessori standard, lama per sega a tuffo, platorello, 5 x carta vetrata, adattatore per sistema di aspirazione esterno, arresto di profondità, copertura protettiva per il cambio degli attrezzi, valigetta di trasporto.

Prodotti correlati